Šrouby s okem a hákem
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
Šrouby s okem a hákem
Dowel šrouby
Dowel screw Nerezocel A2
51287
51287.060.100
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
Vrutošroub A2 50 M6X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
100 mm
Značka
Fabory
Třída
50
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g)
13.1
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b1
45
b2
52
d1
6
d2
6.3
D (mm)
6
L (mm)
100
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51287.060.100
EAN
8715494561471
UBB
500634594526
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.