text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrutošroub A2 50 M12X300


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 350 mm
Značka Fabory
Třída 50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metric thread and wood screw thread
Váha kusu (g) 227
HS kód

Rozměry

b1 150
b2 100
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 350
P 1.75

Čísla materiálu

Objednací číslo 51287.120.300
EAN 8715494561297
UBB 500634596190
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.