text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrtací kladivo Bosch Sds Max-7 35 x 600/720


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 600
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 720
Průměr vrtáku (mm) 35
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 600
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2059
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4989.350.720
EAN 3165140565806
UBB 500621651347
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608586797

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.