text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s příklepem Bosch 28 x 120 x 300 mm


Objednací číslo 0K338237
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 300
Průměr vrtáku (mm) 28
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 510
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K338237
EAN 3165140576727
UBB 500512687582
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608586999
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.