text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s příklepem Bosch 22 x 120 x 300mm


Objednací číslo 6Y031432
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 300
Průměr vrtáku (mm) 22
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 470
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y031432
EAN 3165140576703
UBB 500512687335
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608586997
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.