text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 18 x 600 mm


Objednací číslo 4V638232
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 550
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 600
Průměr vrtáku (mm) 18
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 550
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 486
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V638232
EAN 4002395336821
UBB 500513609445
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932367022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.