text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 15 x 540 x 400 mm


Objednací číslo 6U734794
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 540
Průměr vrtáku (mm) 15
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 130
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 554
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U734794
EAN 4002395374137
UBB 500513734755
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932352755
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.