text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 12 x 210 mm 10 kusů


Objednací číslo 8Z893192
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 160
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 160
Počet řezných nožů 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
Váha kusu (g) 1135
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z893192
EAN 4002395344093
UBB 500513606219
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932371710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.