text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták do kovu Milwaukee 15 x 169 mm


Objednací číslo 8B267163
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 150
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 118
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Milwaukee
Váha kusu (g) 155
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B267163
EAN 4002395348466
UBB 500513691013
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932373321
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.