text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Bosch černý 28 x 400 mm


Objednací číslo 5D597937
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 28
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 435
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D597937
EAN 3165140099370
UBB 500512656140
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597171
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.