text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X1.0 B


Objednací číslo 6G359944
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Délka řezu (mm) 22
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 1
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Délka řezu (mm) 22
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Váha kusu (g) 26
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G359944
EAN 4022835395133
UBB 500513418946
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39513
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.