Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4D598578
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4D598578
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4D598578
EAN
4022835295501
UBB
500690957062
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
29550