Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9V912634
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3 left
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V912634
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V912634
EAN
4022835794080
UBB
500691078322
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79408