Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0J491060
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J491060
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J491060
EAN
4022835935209
UBB
500691371776
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93520