text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.5/16X8 C


Objednací číslo 1Y012633
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 57
Celková délka (mm) 162
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 57
Celková délka (mm) 162
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Váha kusu (g) 505
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y012633
EAN 4022835831051
UBB 500513435510
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.