text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Mosaz M4


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 1.03
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. D
Váha kusu (g) 1.03
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ D se dvěma řadami zubů lze použít do dřeva, pro větší síly a častější demontáž.
HS kód

Rozměry

d-D M4
Vrták ø 5.5
m2 9.5
P 0.7

Čísla materiálu

Objednací číslo 64050.040.001
EAN 8715492891754
UBB 950372006318
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.