text.skipToContent text.skipToNavigation

Vložka Mosaz M3


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. C
Váha kusu (g) 0.37
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ C s jednou řadou zubů je doporučen pro menší síly a méně častou demontáž.
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Značka Fabory
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. C
Váha kusu (g) 0.37
Info Speciální vlastnosti vložek:
  • Velmi vhodné pro rychlé a efektivní vybavení měkkých materiálů, např. plastů, dřeva, dřevotřísky a hliníku, pevným ISO metrickým závitem.
  • Během montáže dojde k zaseknutí zubů do stěny otvoru.
  • Spoj je samosvorný vůči vibracím a rázům.
  • Typ C s jednou řadou zubů je doporučen pro menší síly a méně častou demontáž.
HS kód

Rozměry

d-D M3
Vrták ø 4.6
m1 5
P 0.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 64010.030.001
EAN 8715492891655
UBB 950372005245
UNSPSC 31161714

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.