Rýhované kolíky
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
Kolíky a závlačky
Rýhované kolíky
39770
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
ISO 8747 Zápustný rýhovaný hřeb ISO 8747 A Ocel Bez PU
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
HS kód
Zobrazit
Normy
ISO
8747-A