text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruční kartáč 290 x 32 x 25 x 140


S univerzálními kartáči PREMIUM od společnosti Tyrolit můžete provádět úkoly, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, jakož i odstraňování otřepů v nejkratším možném čase. Kromě toho tento univerzální nástroj poskytuje nejlepší výsledky při čištění svárů, přípravě povrchů a dokončovacích pracích na neželezných kovech, což je dáno vysoce kvalitním drátem z mosazi. Výrobek boduje nejvyššími časy stání a nejpříjemnější manipulací.

Objednací číslo 1X820307
Šířka 32
Délka (m) 290
Materiál Mosaz
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 142
Baleno po 12
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 32
Délka (m) 290
Materiál Mosaz
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 142
HS kód
Type Hand Brush

Popis

S univerzálními kartáči PREMIUM od společnosti Tyrolit můžete provádět úkoly, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, jakož i odstraňování otřepů v nejkratším možném čase. Kromě toho tento univerzální nástroj poskytuje nejlepší výsledky při čištění svárů, přípravě povrchů a dokončovacích pracích na neželezných kovech, což je dáno vysoce kvalitním drátem z mosazi. Výrobek boduje nejvyššími časy stání a nejpříjemnější manipulací.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X820307
EAN 9003178962195
UBB 500572203577
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 896219
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.