text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Objímka Ocel Pozinkované M30X90


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 90 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Váha kusu (g) 455
HS kód

Rozměry

b 40
d-D M30
L (mm) 90
P 3.5
Zatížení v tahu (kN) 284

Čísla materiálu

Objednací číslo 18570.300.090
EAN 8715492600783
UBB 950352432450
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 4000200360

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.