text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Objímka Ocel Pozinkované M24X70


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 70 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Váha kusu (g) 250
HS kód

Rozměry

b 32
d-D M24
L (mm) 70
P 3
Zatížení v tahu (kN) 181

Čísla materiálu

Objednací číslo 18570.240.070
EAN 8715492600776
UBB 950352028944
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 4000200358

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.