text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Objímka Ocel Pozinkované M20X55


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 55 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Váha kusu (g) 115
HS kód

Rozměry

b 26
d-D M20
L (mm) 55
P 2.5
Zatížení v tahu (kN) 115

Čísla materiálu

Objednací číslo 18570.200.055
EAN 8715492600769
UBB 950352028860
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 4000200356

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.