text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Objímka Ocel Pozinkované M16X45


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 45 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Váha kusu (g) 70
HS kód

Rozměry

b 21
d-D M16
L (mm) 45
P 2
Zatížení v tahu (kN) 75

Čísla materiálu

Objednací číslo 18570.160.045
EAN 8715492600752
UBB 950352028787
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 4000200354

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.