text.skipToContent text.skipToNavigation

Vemo Objímka Ocel Pozinkované M12X35


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 35 mm
Značka Vemo
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. 1551
Váha kusu (g) 30
HS kód

Rozměry

b 15.5
d-D M12
L (mm) 35
P 1.75
Zatížení v tahu (kN) 39

Čísla materiálu

Objednací číslo 18570.120.035
EAN 8715492600745
UBB 950352028605
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 4000200068

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.