text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M12


Objednací číslo 8F551579
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Délka řezu (mm) 18
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 1.75
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Délka řezu (mm) 18
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Váha kusu (g) 50
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F551579
EAN 4022835387503
UBB 500691017106
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.