Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2D456373
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D456373
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D456373
EAN
4022835375425
UBB
500690999635
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
37542