text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M18


Objednací číslo 2W967777
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Délka řezu (mm) 34
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Označení barevného kroužku Modré
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 2.5
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Délka řezu (mm) 34
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Váha kusu (g) 142
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W967777
EAN 4022835354628
UBB 500690978431
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 35462
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.