Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
9X628265
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
Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-E 14X2.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X628265
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Intermediate Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X628265
EAN
8715494566506
UBB
500512987891
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
57354-2