Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1H968628
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H968628
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
66
Průměr šachty (mm)
6.3
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
5
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
12
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H968628
EAN
4022835809388
UBB
500691125354
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80938