text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A BSW 7/32


Objednací číslo 1V268879
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 5.6
Délka řezu (mm) 17
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 62
Průměr šachty (mm) 5.6
Délka řezu (mm) 17
Závit na palec 24
Čtyřhranný klíč (mm) 4.5
Značka Völkel
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V268879
EAN 4022835845126
UBB 500691217185
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 84512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.