text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 B


Objednací číslo 4L556480
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 36
Délka řezu (mm) 70
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 5
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 70
Celková délka (mm) 250
Průměr šachty (mm) 36
Délka řezu (mm) 70
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Váha kusu (g) 2016
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L556480
EAN 4022835385905
UBB 500513422153
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 38590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.