text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M30X2,0


Objednací číslo 0Y266510
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Délka řezu (mm) 28
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 2
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 22
Délka řezu (mm) 28
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Völkel
Váha kusu (g) 431
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y266510
EAN 4022835394648
UBB 500691027758
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39464
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.