text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M27X1,5


Objednací číslo 9F238594
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Délka řezu (mm) 28
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 1.5
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Délka řezu (mm) 28
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Značka Völkel
Váha kusu (g) 333
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F238594
EAN 4022835394563
UBB 500691026925
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39456
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.