text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M20X1,0


Objednací číslo 8Q040077
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Délka řezu (mm) 25
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 1
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Délka řezu (mm) 25
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Váha kusu (g) 181
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q040077
EAN 4022835394389
UBB 500691024789
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39438
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.