text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 2


Objednací číslo 4X314124
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Délka řezu (mm) 8
Závit na palec 56
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Délka řezu (mm) 8
Závit na palec 56
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Váha kusu (g) 2
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X314124
EAN 4022835794011
UBB 500691076912
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.