Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
2P384278
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
Völkel Ruční závitník set ISO 529 HSS-G M4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P384278
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
53
Průměr šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.15
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P384278
UBB
500691106123
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
80430-3