Závitníky s bit dříkem
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
Řezání závitů
Závitníky s bit dříkem
F1445.080.001
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
Völkel Závitníky s malým dříkem S HSS-G M 8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F1445.080.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
40
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
Jiný
Značka
Völkel
Váha kusu (g)
9
HS kód
Zobrazit
Type
Double Ended Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F1445.080.001
EAN
4022835670421
UBB
240202347383
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
67042