text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolní brusný kotouč dm200xŠ25x32mm 60 normální korund


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo T6300.009.572
Šířka 25
Výška 25
Průměr 200
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 200
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 25
Výška 25
Průměr 200
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1668
HS kód
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 9572
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.