text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 16 x 32-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Objednací číslo 2B508485
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 16
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Délka hřídele (mm) 40
Průměr 16
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 36
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 24
HS kód
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B508485
EAN 9003170021333
UBB 500572070737
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2133
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.