text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 5365 178 x 7,0 x 22,2


Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Objednací číslo T6123.178.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 170
HS kód
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6123.178.722
EAN 9003170053655
UBB 500503142803
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.