text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 5349 178 x 4,0 x 22,2


Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým složením vrstev, díky čemuž jsou mimořádně agresivní a odolné. Brusné práce bez velké námahy jsou s brusným kotoučem PREMIUM 2v1 zaručeny.

Objednací číslo T6120.178.422
Výška 4
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 4
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 280
HS kód
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje komfort práce. Tento výrobek je navíc vyráběn s hrubším zrnem a novým složením vrstev, díky čemuž jsou mimořádně agresivní a odolné. Brusné práce bez velké námahy jsou s brusným kotoučem PREMIUM 2v1 zaručeny.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6120.178.422
EAN 9003170053495
UBB 500503140583
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5349
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.