text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Objednací číslo 2U338220
Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro měď Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 19
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro měď Ano
Vhodné pro mosaz Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 28
HS kód
Type Rotary Burr

Popis

Wolframkarbidové frézy PREMIUM pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. Výsledkem je účinný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní profil frézy je obzvláště dlouho tříštivý a zajišťuje největší úběr při práci v těžko přístupných místech. Díky speciálně vyvinuté geometrii břitů se u tohoto nástroje vždy daří udržovat nízkou tvorbu tepla, aby byl chráněn obrobek i fréza. To umožňuje dosáhnout nejlepšího času stání a maximální životnosti na všech neželezných kovech.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768845
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.