text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 13 x 6 x 150


Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Objednací číslo 0Y985208
Šířka 13
Tloušťka (mm) 6
Délka (m) 150
Materiál Aluminium oxide
Granulace 400
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 13
Tloušťka (mm) 6
Délka (m) 150
Materiál Aluminium oxide
Granulace 400
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 25
HS kód
Type Rectangular Flat Stick

Popis

Tyto pilníky se používají zejména pro obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaši aplikaci. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 551
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.