text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disk s rychlou výměnou 75


S rychlovýměnným vláknitým kotoučem PREMIUM A-P01 PE Y pro mini úhlovou brusku lze běžné brusné práce na těžko přístupných místech zvládnout během okamžiku. Materiály, jako je ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo, nepředstavují pro tento univerzální vláknový kotouč žádnou výzvu, takže se stane univerzálním pomocníkem ve vaší sadě nářadí. Díky své robustní konstrukci je toto nářadí mimořádně pevné a odolné. Využijte výhod našeho snadno použitelného kotouče v provedení Quick-Change, který lze použít bez montážního nářadí.

Objednací číslo 2U211569
Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 75
Typ Disk
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Quick-Change Disc

Popis

S rychlovýměnným vláknitým kotoučem PREMIUM A-P01 PE Y pro mini úhlovou brusku lze běžné brusné práce na těžko přístupných místech zvládnout během okamžiku. Materiály, jako je ocel, neželezné kovy, plasty a dřevo, nepředstavují pro tento univerzální vláknový kotouč žádnou výzvu, takže se stane univerzálním pomocníkem ve vaší sadě nářadí. Díky své robustní konstrukci je toto nářadí mimořádně pevné a odolné. Využijte výhod našeho snadno použitelného kotouče v provedení Quick-Change, který lze použít bez montážního nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U211569
EAN 9003171122046
UBB 500513880939
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 112204
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.