text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 20 x 51


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 1Z780495
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1432
HS kód
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z780495
EAN 9003178410863
UBB 500683211527
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 841086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.