text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 3.6 mm HSS RUKO


Objednací číslo 0Q770453
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 73
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 112
Průměr vrtáku (mm) 3.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 73
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 118
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Ruko
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q770453
EAN 4007140015204
UBB 500573828927
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 203036
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.