text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8", 10 x 64 mm


Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Objednací číslo 9I583181
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Deep Socket

Popis

Ručně i strojově ovládané nástrčné hlavice (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I583181
EAN 4013288210401
UBB 500713722915
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004532001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.