text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Bruska pro dokončovací práce MS-4125B 125 mm 600 W


Objednací číslo E2062.000.100
Průměr
Výška 110
Délka (m) 150
Rychlost otáčení (1/min) 20000
Hmotnost stroje (kg) 1
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 106
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 10 mm
Výška 110
Délka (m) 150
Rychlost otáčení (1/min) 20000
Hmotnost stroje (kg) 1
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Hladina akustického výkonu 106
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Max. průměr kotouče (mm) 125
Vibrace (m/s²) 2.2
Maximální provozní tlak (psi) 91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Maximální hladina akustického tlaku 95
Požadovaný objem vzduchu 8.3
Velikost závitu 7/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Značka Toku
Wattage 0.5
Váha kusu (g) 1000
HS kód
Type Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo E2062.000.100
EAN 8717981000258
UBB 240235440759
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky MS-4125B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.