Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
3Y844195
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
Rázový klíč Rodac RC630T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Y844195
Šířka
42
Výška
180
Délka (mm)
135
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
42
Výška
180
Délka (mm)
135
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
40
Maximální utahovací moment (Nm)
40
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Y844195
EAN
8717659235548
UBB
500632184379
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
RC630T