Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
1007400AL
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
Rázový klíč Rodac s dlouhou kovadlinou 1“ čtyřhran 3800Nm 4100RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1007400AL
Šířka
175
Výška
160
Délka (m)
520
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4100
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
175
Výška
160
Délka (m)
520
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4100
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
3800
Maximální utahovací moment (Nm)
3800
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
39
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Rodac
Váha kusu (g)
11800
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1007400AL
EAN
8717659220568
UBB
500613765188
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
1007400AL